Standmark bvba - 8799862947982
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
Toebehoren & onderdelen
Houtfrezen
B4980.628.346
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
Bosch kantenfrees KANTEN HM9,5 x 25/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4980.628.346
Totale lengte (mm)
68
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
25.4
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
9.5
Merk
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
68
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
25.4
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
9.5
Merk
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4980.628.346
EAN
3165140358071
UBB
500505029594
UNSPSC
23101513
Fabrikant artikelnummer
2608628346