text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Invalzaagblad PAII 65 APB breedte 65 mm insteekdiepte 50 mm Starlock Plus


Maakt brede en diepe zaagsnedes in hout en in ongehard metaal mogelijk. Lange levensduur. Geschikt voor het op lengte zagen van deurkozijnen op vloerniveau en voor invalsnedes in gelamineerde panelen. Zaagt hout, ongehard metaal, zachte kunststof, panelen met kunststoflaminering en gipsplaten. Afgeronde bladpunten voor precieze en gladde invalsnedes. Bimetaalverbinding van HCS-staal

Artikelnummer 0U646881
Toepassing Zagen
Vorm Overig
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Zagen
Vorm Overig
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Lengte zaagblad (mm) 65
Zaagdiepte (mm) 50
Uitvoering zaagblad Invalzaagblad
Merk Bosch
Type Plunge Blade

Omschrijving

Het Starlock PAII 65 APB blad levert brede, diepe zaagsneden in hout en ongehard metaal. De breedte van 65 mm en de lengte van 50 mm vergroten het bereik van het blad voor grotere zaagsnedes. Het vlakke ontwerp van het blad vermindert wiebelen om een gecontroleerde diepe zaagsnede mogelijk te maken dankzij de directe krachtoverbrenging. Deze speciale eigenschappen maken dit product ideaal voor induiken in hout met spijkers, voor het op lengte zagen van deurkozijnen op de vloer en voor induiken in gelamineerde panelen. Het zaagt hout en niet-gehard metaal, zachte kunststof, kunststof gelamineerde panelen en gipsplaat. Een afgeronde snijkant (Curved-Tec) maakt precies en soepel induiken eenvoudig. De BIM (bi-metaal) combinatie van een HCS (high carbon steel) blad en HSS (high speed steel) tanden weerstaat slijtage en hitte en garandeert een lange levensduur bij het zagen van ongeharde metalen en abrasieve materialen. Het Starlock Plus systeem biedt zeer snelle, diepe en veelzijdige invalzaagsneden. Bovendien zorgt de Starlock Snap-In functie voor een snelle verwijdering en vervanging van het zaagblad binnen 3 seconden zonder het zaagblad te hoeven aanraken. Het speciale montagesysteem zorgt voor de hoogste krachtoverbrenging dankzij een 3-dimensionale nauwsluitende verbinding tussen machine en accessoire.

Artikelnummers

Artikelnummer 0U646881
EAN 3165140833370
UBB 500648464344
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608662564
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.