text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch HSS spiraalboor PointTeQ 6,4 mm


De HSS spiraalboor PointTeQ biedt snel boren in metaal dankzij de PointTeQ-punt. Snelle en gemakkelijke boorstarten door de zelfcentrerende punt die verloop voorkomt. Door de hogere boorsnelheid is er een kleinere kans op verhitting en slijtage. De PointTeQ-punt blijft scherp. Dit garandeert een uitstekende duurzaamheid. De boor is geschikt voor het boren van doorlaatgaten en centreergaten in gelegeerd en ongelegeerd staal, non-ferrometalen, gietijzer en kunststof. Het risico op breken is laag, zeker voor boren met een diameter van minder dan 6 mm, omdat de boor zeer elastisch gebouwd is. De spiraal met coating van zwarte oxide maakt snelle spaanderverwijdering mogelijk. De HSS PointTeQ spiraalboor is geproduceerd conform DIN 338. De boor is van type N (spiraalhoek) met punt van 135 graden. De boor heeft een cilindrische schacht (boor en schacht hebben dezelfde diameter) en is bedoeld voor gebruik in boorstandaarden en boor-/schroefmachines.

Artikelnummer 2S327742
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 63
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter boor (mm) 6.4
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 63
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type PointTeQ Drill Bit

Omschrijving

Thermodetector GIS 1000 C, De thermodetector GIS 1000 C Professional is de snelle oplossing voor het nauwkeurig aflezen en documenteren van temperaturen en relatieve vochtigheid. Terwijl de metingen worden geregistreerd, legt de geïntegreerde camera van het apparaat gemakkelijk beelden vast voor onmiddellijke weergave van de relevante waarden.

Artikelnummers

Artikelnummer 2S327742
EAN 3165140907415
UBB 500673224415
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608577232
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.