text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch HSS spiraalboor PointTeQ 6,3 mm


The HSS Twist Drill Bit PointTeQ enables fast drilling in metal due to its PointTeQ tip design. Quick and easy drilling starts are possible as the self-centering tip prevents wandering. Because of its increased drilling rate, less heat and wear are generated. The PointTeQ tip design remains sharp and ensures continuous durability. This bit is suitable f

Artikelnummer 3F673456
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 63
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter boor (mm) 6.3
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 63
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type PointTeQ Drill Bit

Omschrijving

De BiM Progressor gatzaag heeft een 2x langere levensduur dan zijn voorganger. Hij is opnieuw ontworpen met Bosch Bi-Metaal met een 8% kobaltlegering voor meer duurzaamheid. Bovendien heeft hij een verbeterde progressieve tandstrip die snellere zaagsneden mogelijk maakt. Gebruik deze gatzaag bij het boren van gaten in hout, gipsplaat, kunststof, metaal, non-ferrometaal en roestvrij staal.

Artikelnummers

Artikelnummer 3F673456
EAN 3165140907408
UBB 500673224258
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608577231
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.