text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch HSS spiraalboor PointTeQ 13,0 mm


De HSS spiraalboor PointTeQ biedt snel boren in metaal dankzij de PointTeQ-punt. Snelle en gemakkelijke boorstarten door de zelfcentrerende punt die verloop voorkomt. Door de hogere boorsnelheid is er een kleinere kans op verhitting en slijtage. De PointTeQ-punt blijft scherp. Dit garandeert een uitstekende duurzaamheid. De boor is geschikt voor het boren van doorlaatgaten en centreergaten in gelegeerd en ongelegeerd staal, non-ferrometalen, gietijzer en kunststof. Het risico op breken is laag, zeker voor boren met een diameter van minder dan 6 mm, omdat de boor zeer elastisch gebouwd is. De spiraal met coating van zwarte oxide maakt snelle spaanderverwijdering mogelijk. De HSS PointTeQ spiraalboor is geproduceerd conform DIN 338. De boor is van type N (spiraalhoek) met punt van 135 graden. De boor heeft een cilindrische schacht (boor en schacht hebben dezelfde diameter) en is bedoeld voor gebruik in boorstandaarden en boor-/schroefmachines.

Artikelnummer 0W138666
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter boor (mm) 13
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch

Omschrijving

De HSS draaiboor PointTeQ maakt snel boren in metaal mogelijk dankzij het PointTeQ puntontwerp. Je kunt snel en gemakkelijk beginnen met boren omdat de zelfcentrerende punt slingeren voorkomt. Door de hogere boorsnelheid ontstaat er minder warmte en slijtage. Het PointTeQ tipontwerp blijft scherp en zorgt voor een continue duurzaamheid. Deze boor is geschikt voor het boren van speling- en pilotgaten in gelegeerd en niet-gelegeerd staal, non-ferrometalen, gietstaal, gietijzer en kunststoffen. Er is een laag risico op breuk, vooral bij boren met een diameter van minder dan 6 mm, omdat de boor is vervaardigd met een zeer elastisch lichaam. De spiraal met zwarte oxidelaag zorgt voor een snelle spaanafvoer. De HSS draaiboor PointTeQ is vervaardigd volgens DIN 338. De boor is Type N (spiraalhoek) met een punt van 135 graden.

Artikelnummers

Artikelnummer 0W138666
EAN 3165140908078
UBB 500673237615
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608577298
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.