text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Houtboren


Artikelnummer
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 16
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter boor (mm) 16
Schachtdiameter (mm) 16
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 0.035
HS- en goederencode 82075060
Model Houtspiraalboor
Type Wood Drill Bit with Countersink

Artikelnummers

Artikelnummer B4987.040.001
EAN 3165140059978
UBB 500577127912
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 2608596391

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.