Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Houtboren
B4974
B4974.070.060
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
Bosch Houtboren
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
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
7
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
69
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Totale lengte (mm)
109
Diameter boor (mm)
7
Schachtdiameter (mm)
7
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
69
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Ja
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
0.024
Type
Brad Point Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4974.070.060
EAN
3165140059107
UBB
500577122889
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
2608596304
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen