Houtboren
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
Toebehoren & onderdelen
Houtboren
9N863757
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
Bosch Houtboren
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9N863757
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
6.35
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Snijlengte (mm)
112
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
152
Diameter boor (mm)
38
Schachtdiameter (mm)
6.35
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Snijlengte (mm)
112
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merk
Bosch
Goederencode
82075090
Type
Self Cut Spade Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9N863757
EAN
3165140411622
UBB
500699387568
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2609255347