text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Houtboren


Artikelnummer 7R623985
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 5.5
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 120
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 165
Diameter boor (mm) 32
Schachtdiameter (mm) 5.5
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 120
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Spade Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7R623985
EAN 3165140383882
UBB 500699373527
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255273
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.