text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Houtboren


Artikelnummer 4J837588
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 43
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 88
Diameter boor (mm) 4
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 43
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Brad Point Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4J837588
EAN 3165140395458
UBB 500512648311
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 2608595520
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.