text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Houtboren


Artikelnummer 3M834452
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 13
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 140
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 215
Diameter boor (mm) 26
Schachtdiameter (mm) 13
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 140
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Goederencode 82075090
Type Brad Point Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 3M834452
EAN 3165140099721
UBB 500512647818
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 2608597206
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.