text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Houtboren


Artikelnummer 2X098548
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 115
Diameter boor (mm) 8
Schachtdiameter (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Brad Point Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2X098548
EAN 3165140383196
UBB 500699361720
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255205
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.