text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Houtboormachine Zwart/Grijs 25 x 90mm 8mm


Artikelnummer 6P796571
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 90
Diameter boor (mm) 25
Schachtdiameter (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Goederencode 82077090

Artikelnummers

Artikelnummer 6P796571
EAN 3165140857994
UBB 500649175329
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608577009
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.