text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Houtboormachine Zwart/Grijs 18 x 90mm 8mm


Artikelnummer 4O371795
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 90
Diameter boor (mm) 18
Schachtdiameter (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch

Artikelnummers

Artikelnummer 4O371795
EAN 3165140857956
UBB 500649176988
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608577005
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.