Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Houtfrezen
B4980.628.472
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
Bosch Hout frezen
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4980.628.472
Totale lengte (mm)
54
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
12.7
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
54
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
12.7
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
16
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
120
Goederencode
82077090
Type
Router Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4980.628.472
EAN
3165140420358
UBB
500511968926
UNSPSC
23101513
Fabrikant artikelnummer
2608628472