Houtfrezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Toebehoren & onderdelen
Houtfrezen
B4980.628.406
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
Bosch Hout frezen
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
B4980.628.406
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
13.7
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
11
Merk
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
13.7
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
11
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
50
HS- en goederencode
82077090
Type
Cutter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4980.628.406
EAN
3165140358675
UBB
500505036193
UNSPSC
23101513
Fabrikant artikelnummer
2608628406