text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hout frezen


Artikelnummer B4980.628.383
Totale lengte (mm) 51
Schachtdiameter (mm) 8
Werkende lengte (mm) 19.6
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 10
Merk Bosch
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 51
Schachtdiameter (mm) 8
Werkende lengte (mm) 19.6
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 10
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 55
HS- en goederencode 82077090
Type End Miller

Artikelnummers

Artikelnummer B4980.628.383
EAN 3165140358446
UBB 500505033539
UNSPSC 23101513
Fabrikant artikelnummer 2608628383
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.