Houtfrezen
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
Toebehoren & onderdelen
Houtfrezen
B4980.628.358
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
Bosch Hout frezen
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4980.628.358
Totale lengte (mm)
59
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
16.2
Diameter frees (mm)
35
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
135
Goederencode
82077090
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
59
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
16.2
Diameter frees (mm)
35
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
135
Goederencode
82077090
Type
Edge Router Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4980.628.358
EAN
3165140358194
UBB
500505031145
UNSPSC
23101513
Fabrikant artikelnummer
2608628358