Houtfrezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Toebehoren & onderdelen
Houtfrezen
B4980.628.350
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
Bosch Hout frezen
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
B4980.628.350
Totale lengte (mm)
54
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
12.5
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
31.8
Merk
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
54
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
12.5
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
31.8
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
130
HS- en goederencode
82077090
Type
Router Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4980.628.350
EAN
3165140358118
UBB
500505029917
UNSPSC
23101513
Fabrikant artikelnummer
2608628350