text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metaalboren HSS-G DIN 340


Artikelnummer 9A870156
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 4
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 78
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 119
Diameter boor (mm) 4
Schachtdiameter (mm) 4
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 78
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode 82075060
Type Metal Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9A870156
EAN 3165140417983
UBB 500648852910
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608595679
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.