text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hout frezen


Artikelnummer 8F805121
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 58
Diameter boor (mm) 14
Schachtdiameter (mm) 6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Chroomvanadiumstaal
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Goederencode 82075090
Type Sheet Metal Cone Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8F805121
EAN 3165140085717
UBB 500648813243
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608596668
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.