text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hout frezen


Artikelnummer 7U893711
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 4
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 65
Diameter boor (mm) 20
Schachtdiameter (mm) 4
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Goederencode 82075090

Artikelnummers

Artikelnummer 7U893711
EAN 3165140107389
UBB 500648795598
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608597523
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.