text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hout frezen


Artikelnummer 0Q682558
Schachtdiameter (mm) 6
Met ontbramer Nee
Spiraalgroef Ja
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 12
Min. boordiameter (mm) 4
Uitwisselbare centreerpunt Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Met ontbramer Nee
Spiraalgroef Ja
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 12
Min. boordiameter (mm) 4
Uitwisselbare centreerpunt Nee
Aantal boortrappen 9
Hardmetalen uitvoering Ja
Snijmateriaal HSS
Stompe neus punt Nee
Merk Bosch
HS- en goederencode 82079099
Type Step Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 0Q682558
EAN 3165140107402
UBB 500648457090
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608597525
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.