text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hogedrukreinigers

Artikelnummer 9P795086
Kabellengte (m) 5
Motorvermogen 1.7
Type aandrijving Elektrisch
Lengte (mm) 444
Max. aanvoertemperatuur (°C) 40
Aansluitspanning (V) 230
Frequentie 50/60 Hz

Specificaties

Kabellengte (m) 5
Motorvermogen 1.7
Type aandrijving Elektrisch
Lengte (mm) 444
Max. aanvoertemperatuur (°C) 40
Aansluitspanning (V) 230
Frequentie 50/60 Hz
Max. werkdruk 130
Max. capaciteit (l/min) 380
Verrijdbaar Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 9P795086
EAN 3165140883702
UBB 500651956178
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06008A7B00
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.