Hogedrukreinigers
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
Tuingereedschap
Elektrische gereedschappen
Hogedrukreinigers
0T997414
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
Bosch Hogedrukreiniger UNIV AQUATAK 135
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
0T997414
Kabellengte (m)
5
Motorvermogen
1.9
Type aandrijving
Elektrisch
Lengte
446
Max. aanvoertemperatuur (°C)
40
Aansluitspanning (V)
230
Frequentie
50/60 Hz
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kabellengte (m)
5
Motorvermogen
1.9
Type aandrijving
Elektrisch
Lengte
446
Max. aanvoertemperatuur (°C)
40
Aansluitspanning (V)
230
Frequentie
50/60 Hz
Max. werkdruk
135
Max. capaciteit (l/min)
410
Verrijdbaar
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0T997414
EAN
3165140883795
UBB
500651956335
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06008A7C00