Hogedrukreinigers
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
Tuingereedschap
Elektrische gereedschappen
Hogedrukreinigers
2D401879
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
Bosch Hogedrukreiniger UNIV AQUATAK 125
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
2D401879
Kabellengte (m)
5
Motorvermogen
1.5
Lengte
444
Max. aanvoertemperatuur (°C)
40
Aansluitspanning (V)
230
Frequentie
50/60 Hz
Max. werkdruk
125
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kabellengte (m)
5
Motorvermogen
1.5
Lengte
444
Max. aanvoertemperatuur (°C)
40
Aansluitspanning (V)
230
Frequentie
50/60 Hz
Max. werkdruk
125
Max. capaciteit (l/min)
360
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2D401879
EAN
3165140883610
UBB
500651955915
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06008A7A00