Hogedrukreinigers
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
Tuingereedschap
Elektrische gereedschappen
Hogedrukreinigers
4X366194
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
Bosch Hogedrukreiniger ADVANCED AQUATAK 160
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
4X366194
Kabellengte (m)
5
Motorvermogen
2.6
Type aandrijving
Elektrisch
Lengte
860
Max. aanvoertemperatuur (°C)
40
Aansluitspanning (V)
240
Frequentie
50/60 Hz
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kabellengte (m)
5
Motorvermogen
2.6
Type aandrijving
Elektrisch
Lengte
860
Max. aanvoertemperatuur (°C)
40
Aansluitspanning (V)
240
Frequentie
50/60 Hz
Max. werkdruk
160
Max. capaciteit (l/min)
570
Verrijdbaar
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4X366194
EAN
3165140852296
UBB
500651955592
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06008A7800