Hogedrukreinigers
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
Tuingereedschap
Elektrische gereedschappen
Hogedrukreinigers
6G256599
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
Bosch Hogedrukreiniger ADVANCED AQUATAK 150
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
6G256599
Kabellengte (m)
5
Motorvermogen
2.2
Type aandrijving
Elektrisch
Lengte
860
Max. aanvoertemperatuur (°C)
40
Aansluitspanning (V)
240
Frequentie
50/60 Hz
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kabellengte (m)
5
Motorvermogen
2.2
Type aandrijving
Elektrisch
Lengte
860
Max. aanvoertemperatuur (°C)
40
Aansluitspanning (V)
240
Frequentie
50/60 Hz
Max. werkdruk
150
Max. capaciteit (l/min)
480
Verrijdbaar
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6G256599
EAN
3165140852227
UBB
500651955345
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06008A7700