Hetelucht & lijmen
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
Hetelucht & lijmen
B4585.000.005
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
Bosch Hetelucht & lijmen
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4585.000.005
Hoogte
175
Opwarmtijd (min)
4
Lengte
205
Nom. opgenomen vermogen (W)
500
Machinegewicht (kg)
0.4
Max. lijmpatroonlengte (mm)
200
Max. lijmpatroondiameter (mm)
11
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Hoogte
175
Opwarmtijd (min)
4
Lengte
205
Nom. opgenomen vermogen (W)
500
Machinegewicht (kg)
0.4
Max. lijmpatroonlengte (mm)
200
Max. lijmpatroondiameter (mm)
11
Max. lijmcapaciteit (g/min)
30
Merk
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4585.000.005
EAN
3165140058933
UBB
500505868876
UNSPSC
31201600
Fabrikant artikelnummer
0601950703