text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

BOSCH HAMMR DRILL SDSPLUS7X 20X400X450MM


Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job, and it has traditionally taken its toll on drill bits. Regular two-cutter bits get stuck in rebar and they eventually break. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS plus-7X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t

Artikelnummer 9F752474
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor keramiek Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 450
Diameter boor (mm) 20
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch

Omschrijving

Langdurig boren in gewapend beton! Boren door gewapend beton is een lastige klus, die van oudsher zijn tol eist van boren. Gewone boren met twee snijkanten komen vast te zitten in betonijzer en breken uiteindelijk. De volhardmetalen kop op de EXPERT SDS plus-7X is een geavanceerd ontwerp met 4 snijkanten, gemaakt uit één stuk van het sterkste metaal: het loopt niet vast en vertoont geen zwakte bij impact. Voor bouwprofessionals die regelmatig boren in beton en gewapend beton, bijvoorbeeld voor bevestigingen en installaties, biedt de Bosch EXPERT SDS plus-7X hamerboor ongeëvenaarde prestaties, betrouwbaarheid en een lange levensduur. Het is HET EXPERT accessoire voor SDS plus boorhamers.

Artikelnummers

Artikelnummer 9F752474
EAN 4059952532165
UBB 500718656662
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608900143
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.