text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Hamers GBH 18V-26


Snoerloze boorhamer met SDS plus GBH 18V-26, De GBH 18V-26 Professional is de allround presteerder in de Bosch SDS plus snoerloze boorhamercategorie, waardoor hij perfect is voor dagelijks gebruik. Een optionele GDE 18V-16 Professional stofafzuiging is geïntegreerd in de boorhamer en biedt een onafhankelijke HEPA stofoplossing voor maximale mobiliteit. De boorhamer is ook voorzien van KickBack Control en Electronic Precision Control (EPC) voor een betere hantering van het gereedschap en een betere bescherming van de gebruiker. De krachtige motor levert 2,6 J slagenergie, voor een snelle materiaalafname. Extra handgreep (2 602 025 141), diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/1 L-BOXX inleg voor gereedschap (1 600 A00 HP1), machinedoek

Artikelnummer 2A285639
Nom. spanning (V) 18
Lengte (mm) 347
Accucapaciteit (Ah) 0
Gewicht incl. accupack (kg) 3.5
Boordiameter in beton (mm) 26
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Lengte (mm) 347
Accucapaciteit (Ah) 0
Gewicht incl. accupack (kg) 3.5
Boordiameter in beton (mm) 26
Max. energie enkele slag (J) 2.6
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm) 13
Boordiameter in hout (mm) 30
Max. aantal slagen (1/min) 4350
Nullasttoerental (1/min) 890
Met acculader Nee
Merk Bosch
Goederencode 84672110
Model GBH 18V-26
Type Rotary Hammer

Omschrijving

Snoerloze boorhamer met SDS plus GBH 18V-26, De GBH 18V-26 Professional is de allround presteerder in de Bosch SDS plus snoerloze boorhamercategorie, waardoor hij perfect is voor dagelijks gebruik. Een optionele GDE 18V-16 Professional stofafzuiging is geïntegreerd in de boorhamer en biedt een onafhankelijke HEPA stofoplossing voor maximale mobiliteit. De boorhamer is ook voorzien van KickBack Control en Electronic Precision Control (EPC) voor een betere hantering van het gereedschap en een betere bescherming van de gebruiker. De krachtige motor levert 2,6 J slagenergie, voor een snelle materiaalafname. Extra handgreep (2 602 025 141), diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/1 L-BOXX inleg voor gereedschap (1 600 A00 HP1), machinedoek

Artikelnummers

Artikelnummer 2A285639
EAN 3165140807883
UBB 500655451838
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0611909001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.