text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Hamers GBH 18 V-26 F


Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26F, The GBH 18V-26 F Professional with quick-change chuck is the universal performer in Bosch’s SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for max

Artikelnummer 7H955238
Nom. spanning (V) 18
Lengte (mm) 378
Gewicht incl. accupack (kg) 3.6
Boordiameter in beton (mm) 26
Max. energie enkele slag (J) 2.6
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Lengte (mm) 378
Gewicht incl. accupack (kg) 3.6
Boordiameter in beton (mm) 26
Max. energie enkele slag (J) 2.6
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm) 30
Max. aantal slagen (1/min) 4350
Nullasttoerental (1/min) 890
Met acculader Nee
Merk Bosch
Model GBH 18V-26F
Type Rotary Hammer

Omschrijving

Snoerloze boorhamer met SDS plus GBH 18V-26F, De GBH 18V-26 F Professional met snelspanboorhouder is de universele krachtpatser in de categorie SDS plus snoerloze boorhamers van Bosch, waardoor hij perfect is voor dagelijks gebruik. Een optionele GDE 18V-16 Professional stofafzuiging is geïntegreerd in de boorhamer en biedt een onafhankelijke HEPA stofoplossing voor maximale mobiliteit. De boorhamer is ook voorzien van KickBack Control en Electronic Precision Control (EPC) voor een betere hantering van het gereedschap en een betere bescherming van de gebruiker. De krachtige motor levert 2,6 J slagenergie voor snelle materiaalafname. Extra handgreep (2 602 025 141), Kartonnen doos, Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010), Machinedoek, Snelwisselboorhouder 13 mm (2 608 572 212), SDS plus snelwisselboorhouder (2 608 572 213)

Artikelnummers

Artikelnummer 7H955238
EAN 3165140807937
UBB 500679473388
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0611910000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.