Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
3C784770
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
BOSCH Hamerboren SDS plus D= 6 mm; L= 160 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Hammer drill bits SDS plus D= 6 mm, L= 160 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3C784770
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
100
Geschikt voor keramiek
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
160
Diameter boor (mm)
5
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
100
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merk
Bosch
Type
Hammer Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Klopboor SDS plus D= 6 mm, L= 160 mm
Artikelnummers
Artikelnummer
3C784770
EAN
3165140381895
UBB
500699405139
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2609255503