text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH HAMERBOOR SDSPLUS-7X 5X150X215MM


Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job, and it has traditionally taken its toll on drill bits. Regular two-cutter bits get stuck in rebar and they eventually break. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS plus-7X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t

Artikelnummer 2D830840
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 150
Geschikt voor RVS Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 215
Diameter boor (mm) 5
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 150
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Hammer Drill Bit

Omschrijving

Snoerloze boorhamer met SDS plus GBH 18V-26F, De GBH 18V-26 F Professional met snelspanboorhouder is de universele krachtpatser in de categorie SDS plus snoerloze boorhamers van Bosch, waardoor hij perfect is voor dagelijks gebruik. Een optionele GDE 18V-16 Professional stofafzuiging is geïntegreerd in de boorhamer en biedt een onafhankelijke HEPA stofoplossing voor maximale mobiliteit. De boorhamer is ook voorzien van KickBack Control en Electronic Precision Control (EPC) voor een betere hantering van het gereedschap en een betere bescherming van de gebruiker. De krachtige motor levert 2,6 J slagenergie voor snelle materiaalafname. 2 x accu ProCORE18V 5,5Ah (1 600 A02 149), Snellader GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G), SDS plus snelwisselboorhouder (2 608 572 213), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Extra handgreep (2 602 025 141), Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010), Snelwisselboorhouder 13 mm (2 608 572 212), 1/1 L-BOXX inleg voor gereedschap (1 600 A00 HP1)

Artikelnummers

Artikelnummer 2D830840
EAN 4059952531342
UBB 500718648420
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608900061
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.