text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hamerboor Sds Max-7 32 x 1200/1320


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 18
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 1200
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 1320
Diameter boor (mm) 32
Schachtdiameter (mm) 18
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 1200
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Hammer Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer B4989.321.320
EAN 3165140565783
UBB 500621651263
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 2608586795

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.