Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
B4989
B4989.201.320
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
Bosch Hamerboor Sds Max-7 20 x 1200/1320
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Hamerboren SDS-max-7 20 x 1200 x 1320 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
18
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
1200
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Totale lengte (mm)
1320
Diameter boor (mm)
20
Schachtdiameter (mm)
18
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
1200
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
1900
Type
Hammer Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
De SDS max-7 boor is ideaal voor gebruik bij de hoogste boorsnelheden. Zijn volhardmetalen S-snijkop en schuine snijkanten maken zeer snel boren mogelijk. Bovendien zorgt het trillingsgeoptimaliseerde spiraalontwerp van de boor voor de beste krachtoverdracht en snelheidsverhoging. Dit product is bedoeld voor gebruik in beton en gewapend beton, kalksteen en metselwerk. Om nauwkeurige resultaten te behalen, geeft de zichtbaarheid van de slijtage-indicator aan of de diameter van het gat nog binnen de tolerantie valt voor het plaatsen van metalen ankers. Als bewijs van kwaliteit is de boor voorzien van het keurmerk van de PGM Masonry Drill Bit Association Board, wat de naleving van nauwe toleranties, exact boren en stevig vasthouden van bevestigingen garandeert.
Artikelnummers
Artikelnummer
B4989.201.320
EAN
3165140565530
UBB
500621649473
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
2608586769
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen