text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hamerboor Plus-5 dm 5,0 mm werkend L 50 mm L 110 mm SDS-Plus 1 st.


Met SDS-plus opname- Vertand hardmetaal voor wrijvingsloos werken zonder vast te lopen- De Activteq centreerpunt zorgt voor actief snijden in beton en een nauwkeurige gatdiameter- De AWB-hardsoldeer- en verhardingstechnologie vermindert vibraties tijdens het boren, om de belasting voor de gebruiker te verlagen- 2 snijkanten

Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 50
Aantal snijmessen 2
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 110
Diameter boor (mm) 5
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 50
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 38
Type Hammer Drill Bit

Omschrijving

Met de SDS plus-5 boor kun je moeiteloos boren. Voor soepel werken is de hardmetalen plaat gegroefd en voorzien van inkepingen die gemakkelijker in het materiaal dringen en vastlopen in beton voorkomen. De Activeteq centreerpunt, die de boor op zijn plaats houdt voor een precieze gatdiameter, zorgt voor een gemakkelijke start zonder schokken of slingeren. Bovendien vermindert de AWB hardsoldeer- en hardingstechnologie de trillingen tijdens het boren om de belasting voor de gebruiker tot een minimum te beperken. De boor is bedoeld voor gebruik op metselwerk en beton. Om nauwkeurige resultaten te bereiken, geeft de zichtbaarheid van de slijtage-indicator aan of de diameter van het gat nog binnen de tolerantie ligt voor het plaatsen van metalen ankers. Als bewijs van kwaliteit is de boor voorzien van het keurmerk van de PGM Metselboorassociatie, wat garandeert dat de boor voldoet aan nauwe toleranties, exact boort en bevestigingen stevig vasthoudt. De boor wordt gemaakt in Duitsland.

Artikelnummers

Artikelnummer B4996.050.115
EAN 3165140027724
UBB 500623559829
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 1618596164

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.