SDS Max producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS Max producten
3V204651
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
Bosch Hamerboor 28 x 800 x 920mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3V204651
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
18
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
800
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
920
Diameter boor (mm)
28
Schachtdiameter (mm)
18
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
800
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merk
Bosch
Type
Hammer Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3V204651
EAN
3165140560139
UBB
500648603933
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
1618596504