text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hamerboor 28 x 600 x 720mm


Artikelnummer 9Z054655
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 18
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 600
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 720
Diameter boor (mm) 28
Schachtdiameter (mm) 18
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 600
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Hammer Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z054655
EAN 3165140560122
UBB 500653089705
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 1618596503
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.