text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Meuleuse GWS 880 125MM


Artikelnummer 6Z056596
Largeur 73
Hauteur 100
Longueur (mm) 280
Consommation nominale (W) 880
Poids de la machine (kg) 1.9
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 125
Verpakt per 1

Specificaties

Largeur 73
Hauteur 100
Longueur (mm) 280
Consommation nominale (W) 880
Poids de la machine (kg) 1.9
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 11000
Marque Bosch
Code Douanier 84672951
Model GWS 880
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z056596
EAN 3165140901062
UBB 500704794444
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 060139600A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.