Haakse slijpmachines
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
6I006030
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
Bosch Haakse slijpmachines
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
6I006030
Hoogte
103
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
311
Nom. opgenomen vermogen (W)
1900
Machinegewicht (kg)
2.5
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
2800
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Hoogte
103
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
311
Nom. opgenomen vermogen (W)
1900
Machinegewicht (kg)
2.5
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
2800
Merk
Bosch
Model
GWX 19-125 S
Safety
GWX 19-125 S
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6I006030
EAN
3165140962490
UBB
500699224126
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06017C8002