text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Haakse slijpmachines


Angle Grinder with X-LOCK GWX 14-125, The GWX 14-125 Professional corded angle grinder with X-LOCK offers tough grinding performance with versatility for regular use in the 1,400 W category. Its constant electronics maintains a consistent speed during operation even under load. An optimised motor cooling makes this small angle grinder capable of managin

Artikelnummer 2G478099
Hoogte 102
Spanning (V) 230
Lengte 298
Nom. opgenomen vermogen (W) 1400
Machinegewicht (kg) 2.3
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 102
Spanning (V) 230
Lengte 298
Nom. opgenomen vermogen (W) 1400
Machinegewicht (kg) 2.3
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 11000
Merk Bosch
Model Carton
Safety GWX 14-125
Type BH_NF_inh_02_EN

Omschrijving

Accudecoupeerzaag GST 12V-70, Extreem compacte en lichte 12 volt professionele accudecoupeerzaag, Extreem compacte, lichte accudecoupeerzaag voor perfecte hantering en wendbaarheid in bochten, Hoge prestaties: snelle zaagvoortgang en lange acculooptijd, Greeppositie ligt uitzonderlijk dicht bij de zaaglijn en maakt zo bijzonder precies zagen mogelijk, Stofafzuigset, Glijschoen, Kartonnen doos, L-BOXX-inleg, Anti-splinterbescherming, 1 x decoupeerzaagblad T 144 D, Speed voor hout (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 630 560), 1 x decoupeerzaagblad T 308 B, Extra-clean voor hout (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 663 750)

Artikelnummers

Artikelnummer 2G478099
EAN 3165140962322
UBB 500699223391
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06017B7000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.