Haakse slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
0G040172
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
Bosch Haakse slijpmachines
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Haakse slijpmachine GWX 9-115 S (Beschermkap, handgreep vibration control)
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0G040172
Breedte
73
Hoogte
100
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
280
Nom. opgenomen vermogen (W)
900
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
73
Hoogte
100
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
280
Nom. opgenomen vermogen (W)
900
Machinegewicht (kg)
2.1
Max. schijfdiameter (mm)
115
Nullasttoerental (1/min)
2800
Merk
Bosch
Model
GWX 9-115 S
Safety
GWX 9-115 S
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Snoerloze haakse slijper met X-LOCK GWX 18V-10 SC, De professionele kleine snoerloze haakse slijper GWX 18V-10 SC met X-LOCK biedt een verbeterde kracht en gereedschapscontrole in de 18 V categorie. Dankzij de krachtige borstelloze motor en ProCORE18V accutechnologie levert hij snoerloos evenveel vermogen als een slijper met snoer van 1000 W. Deze kleine haakse slijper wordt geleverd met een sleutelloos X-LOCK kliksysteem waarmee accessoires snel en gemakkelijk verwisseld kunnen worden. Dankzij de Bluetooth Connectiviteitsmodule kunnen instellingen direct via de Toolbox App worden aangepast, terwijl een gebruikersinterface met snelheidsselectie actieve feedback over het gereedschap geeft voor het hoogste gebruiksgemak. Het gereedschap is bedoeld voor het zagen en slijpen van metaal, steen en beton. Het is compatibel met stofopzetstukken GDE 125 EA-T Professional en GDE 115 / 125 FC-T Professional, evenals met alle Bosch Professional 18 V accu's en opladers (Professional 18V System). De GWX 18V-10 SC Professional beschikt ook over Bluetooth Connectiviteit en gebruikersinterface, evenals Drop Control, X-Brake en KickBack Control. Beschermkap (1 605 510 365), Vibration Control hulphandgreep (2 602 025 171), 1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/1 L-BOXX inleg voor gereedschap en lader (1 600 A01 166)
Artikelnummers
Artikelnummer
0G040172
EAN
3165140962537
UBB
500700105207
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06017B1000