text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Haakse slijpmachines GWS 2400 P


Angle Grinder GWS 2400 P, The GWS 2400 P Professional is a solid 230 mm angle grinder with a powerful 2,400 W motor and PROtection switch. Its strong motor provides a high material removal rate for outstanding cutting and grinding results. When released, the PROtection switch turns off the angle grinder immediately for increased user protection. The sof

Artikelnummer 5I715930
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 2400
Machinegewicht (kg) 5.3
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6500
Verpakt per 1

Specificaties

Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 2400
Machinegewicht (kg) 5.3
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6500
Merk Bosch
Model GWS 2400 P
Type Angle Grinder

Omschrijving

Snoerloze haakse slijper GWS 18V-10 PSC, De GWS 18V-10 PSC Professional snoerloze kleine haakse slijper biedt een verbeterd niveau van vermogen en gereedschapscontrole in de 18 V categorie. Dankzij de borstelloze motor en ProCORE18V accutechnologie levert hij evenveel vermogen als een slijper met snoer van 1000 W. De slijper is uitgerust met een PROtection schakelaar, KickBack Control en een intelligent remsysteem, voor maximale bescherming en gemak voor de gebruiker. De Bluetooth Connectiviteitsmodule maakt het mogelijk om instellingen direct via de Toolbox App aan te passen, terwijl een gebruikersinterface met snelheidsselectie actieve feedback over het gereedschap geeft voor het hoogste gebruiksgemak. Dit gereedschap is bedoeld voor het zagen en slijpen van metaal, steen en beton. Het is compatibel met Bluetooth module GCY 30-4, evenals met alle Bosch Professional 18 V accu's en laders (Professional 18V System). De GWS 18V-10 PSC Professional is ook voorzien van beschermkap, sleutelvrije moer en Vibration Control handgreep. Achterflens (reserveonderdeelnummer 2 605 703 014), 1/1 L-BOXX inleg voor gereedschap en lader (1 600 A01 166), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), beschermkap (1 605 510 365), Vibration Control hulphandgreep (2 602 025 171), 1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF), 2 x accu ProCORE18V 5 . 5Ah (1 600 A02 149), Snellader GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G), Snelborgmoer (2 608 000 684)

Artikelnummers

Artikelnummer 5I715930
EAN 4053423240733
UBB 500582446463
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06018F4300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.