text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Haakse slijpmachines GWS 2000 P


Angle Grinder GWS 2000 P, The GWS 2000 P Professional angle grinder for 230 mm discs offers a compact and lightweight design with PROtection switch. When released, the PROtection switch immediately turns off the angle grinder for increased user protection. Its 2,000 W motor provides a good material removal rate. A standard side handle is included in the

Artikelnummer 2T824670
Breedte 310
Hoogte 140
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 470
Nom. opgenomen vermogen (W) 2000
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 310
Hoogte 140
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 470
Nom. opgenomen vermogen (W) 2000
Machinegewicht (kg) 5
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6500
Merk Bosch
Model GWS 2000 P
Type Angle Grinder

Omschrijving

Hoge kwaliteit 50 l stoffen graszak met grasvolindicator, zorgt voor gemakkelijke ophaling,Hoogte kan worden ingesteld in 7 stappen, van 25 mm tot 80 mm, met één eenvoudige knop

Artikelnummers

Artikelnummer 2T824670
EAN 4053423240665
UBB 500581549440
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06018F2100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.