text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Haakse slijpmachines 850-125


Artikelnummer 6R588360
Breedte 76
Hoogte 104
Lengte (mm) 263
Nom. opgenomen vermogen (W) 850
Machinegewicht (kg) 1.8
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 76
Hoogte 104
Lengte (mm) 263
Nom. opgenomen vermogen (W) 850
Machinegewicht (kg) 1.8
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 12000-12000
Merk Bosch
Goederencode 84672951
Model PWS 850-125
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 6R588360
EAN 4053423223699
UBB 500582901939
UNSPSC 27111905
Fabrikant artikelnummer 06033A270B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.