Slijp- & schuurmachines
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
1P602639
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
Bosch Haakse slijper Snoerloos GWX 18 V-15 SC
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
1P602639
Nom. spanning (V)
18
Gewicht incl. accupack (kg)
3.3
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
3400
Gewicht zonder accupack (kg)
2.3
Aantal meegeleverde accu's
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Gewicht incl. accupack (kg)
3.3
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
3400
Gewicht zonder accupack (kg)
2.3
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
HS- en goederencode
84672959
Model
GWX 18V-15 SC
Safety
GWX 18V-15 SC
Type
Cordless Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1P602639
EAN
3165140964579
UBB
500704841393
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019H6501
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen