text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Haakse slijper Snoerloos GWX 18 V-15 C


Artikelnummer 5M927625
Nom. spanning (V) 18
Gewicht incl. accupack (kg) 3.3
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 11000
Gewicht zonder accupack (kg) 2.3
Met acculader Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Gewicht incl. accupack (kg) 3.3
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 11000
Gewicht zonder accupack (kg) 2.3
Met acculader Nee
Merk Bosch
Goederencode 84672920
Model GWX 18V-15 C
Safety GWX 18V-15 C
Type Cordless Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 5M927625
EAN 4059952512037
UBB 500704840973
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019H6400
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.