Slijp- & schuurmachines
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
0Y814540
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
Bosch Haakse slijper GWS 18V-10 PC
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
0Y814540
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5
Gewicht incl. accupack (kg)
2.8
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
9000
Gewicht zonder accupack (kg)
2
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5
Gewicht incl. accupack (kg)
2.8
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
9000
Gewicht zonder accupack (kg)
2
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Y814540
EAN
3165140960809
UBB
500689204252
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019G3E0D
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen