Slijp- & schuurmachines
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
1C329660
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
Bosch Haakse slijper Draadloos GWX 18 V-15 SC
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
1C329660
Nom. spanning (V)
18
Gewicht incl. accupack (kg)
3.3
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
3400
Gewicht zonder accupack (kg)
2.3
Met acculader
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Gewicht incl. accupack (kg)
3.3
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
3400
Gewicht zonder accupack (kg)
2.3
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Goederencode
84672951
Model
GWX 18V-15 SC
Safety
GWX 18V-15 SC
Type
Cordless Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1C329660
EAN
3165140964562
UBB
500700106452
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019H6500